Leírás:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
5 és 5,5 mm-es méret hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-os kurblis és ferde, UD profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
* Nem szabványosított
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 102 mm
- Teljes magasság [mm]: 55 mm
- Teljes hossz [mm]: 575 mm
- Súly [font]: 5,000 lbs
- Fej szélessége 1 [mm]: 74,0 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 103 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 29,5 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 16 mm
- Eltolt magasság 1: 57 mm
- Anyag: Vanádium acél 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrűs forgattyú: 10°
- Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 50
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs