Védőkesztyű uvex Athletic C XP 60037 8-es méret

Cikkszám: 6003708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6003708
EAN / GTIN 4048612087152
Gyártó száma 6003708

Leírás

Leírás:

A uvex ATHLETIC C XP kényelmes, „vékony” kialakítással lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést, nagy kényelemmel és magas vágás elleni védelem-vel. A szoros, ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően a munkadarabok nagyon jól érezhetők és megfoghatók. A finoman strukturált és nyitott póréú mikrohab bevonat nagyon lélegzővé teszi a kesztyűk-t, ami csökkenti a túlzott izzadást. A hüvelykujj erősítések kiegészítő fogai megnövelt élettartamot biztosítanak, így a kesztyű különösen gazdaságos termék.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz