PENTA 34F300-0.40-22R IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6003660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003660
EAN / GTIN 7291075277234
Gyártó száma 6003660
L-szám L24080 5

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 22 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,15 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban