• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

TAG N8C IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003615
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003615
EAN / GTIN 7291075213126
Gyártó száma 6003615
L-szám L23930 294

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,5 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,7 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,2 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz