DGN 2202C IC907 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003600
EAN / GTIN 7291075043693
Gyártó száma 6003600
L-szám L23940 910

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 19,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz