PENTA 34L300C06D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6003592
EAN / GTIN 7291075259148
Gyártó száma 6003592
L-szám L24080 119

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz