TAG N2J IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003585
EAN / GTIN 7291075213706
Gyártó száma 6003585
L-szám L23930 41

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: