PENTA 24A-WT-0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6003316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 6003316
EAN / GTIN 7291075322491
Gyártó száma 6003316
L-szám L24080 94

Leírás

Leírás:

Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Profilszög (PNA) 55 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menet col szerint max (TPIX) 80 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz