Védőkesztyű uvex Athletic Lite Dry 60033 méret 10

Cikkszám: 6003310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Cikkszám 6003310
EAN / GTIN 4048612106488
Gyártó száma 6003310
L-szám L01690 328

Leírás

Leírás:

A kényelmes, „karcsú” kialakítású uvex Atlétikai Lite Dry szerelőkesztyű precíz munkavégzést tesz lehetővé, és magas viselési kényelmet biztosít. A szoros, ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően a munkadarabok nagyon jól érezhetők és megfoghatók. A finoman strukturált és nyitott póréú mikrohab bevonat nagyon lélegzővé teszi a kesztyűk-t, ami csökkenti a túlzott izzadást. A kézfejen lévő további nitril-csonkok különösen jó tapadást biztosítanak a száraz munkaterületeken, és növelik a kopásállóság-t és az élettartamot, ami a kesztyűt különösen gazdaságos termékké teszi.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz