DGR 2000ZS-15D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003286
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003286
EAN / GTIN 7291075208344
Gyártó száma 6003286
L-szám L23940 575

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 20,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,07 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz