BH 18 LTX BL 16 Akkus kalapács

Cikkszám: 600324850
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600324850
EAN / GTIN 4061792191686
Gyártó száma 600324850

Leírás

Leírás:

  • Nagyon könnyű, kompakt akkus fúrókalapács kefe nélküli motorral a fáradságmentes fúráshoz bármilyen munkapozícióban
  • Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Fúrókalapács 2 funkcióval: Kalapácsfúrás és fúrás
  • Metabo VibraTech (MVT): egészségbarát, fáradságmentes munkavégzés folyamatos használat mellett is
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • A motor elektronikus biztonsági leállítása a betétes szerszám elakadásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • LED munkalámpa a fúrás helyének optimális áttekintéséhez
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 16 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 68 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 20 mm
  • Súly akkumulátorral: 2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.6 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 12.7 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 730 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 1.3 J
  • Max. ütések száma: 5250 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-plus

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban