DGR 4803J-8D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003232
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003232
EAN / GTIN 7291075207835
Gyártó száma 6003232
L-szám L23940 532

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,3 mm, vágási szélesség (CW) 4,8 mm, teljes hossz (OAL) 19,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4,8 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,15 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz