BF 18 LTX 90 akkus szalagcsiszoló

Cikkszám: 600321850
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600321850
EAN / GTIN 4007430207005
Gyártó száma 600321850
L-szám L01750 736

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, kompakt, akkus szalagreszelő a nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz, szatírozáshoz és grindoláshoz
  • Robusztus motor a hosszú élettartamért
  • Szerszám nélküli csiszolószalagcsere és állítható szalagvezető
  • A csiszolófelszerelés 270°-ban szerszám nélkül forgatható, így tökéletesen beállítható bármely munkapozícióhoz
  • Elforgatható akkumulátorcsomag a szűk helyeken történő jobb munkavégzéshez
  • Kivehető porszűrő a motor védelmére a durva részecskék ellen
  • Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus lágyindítás a rángatásmentes indításhoz
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza az akkumulátorcsere utáni véletlen indítást
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorcsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kiegészítő fogantyú, porvédő szűrő, csiszolószalag-kar 1 (6 és 13 mm széles szalaghoz), hatszögletes kulcs, akkumulátorcsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Szalagsebesség üresjáratban: 8 m/s
  • Súly akkumulátorral: 2.5 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.1 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • A csiszolószalag karjának hasznos hossza: 90 mm
  • Csiszolási felület: 2.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 81 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 92 dB(A)
  • Csiszolószalag szélessége: 6 - 19 mm
  • Csiszolószalag hossza: 457 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz