MINI csővágó min.D.3mm-16mm

Cikkszám: 60032000
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60032000
EAN / GTIN 4018754329397
Gyártó száma 60032000
L-szám L60010 7530

Leírás

Leírás:

  • Réz, sárgaréz és könnyűfém csövekhez, valamint kemény műanyag csövekhez és vékonyfalú acélcsövekhez
  • Szín ezüstszürke (RAL 9006)

Jellemző:

  • Vágási mélység max. mm: 2 mm
  • Csőátmérő min. (mm): 3 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 16 mm
  • Külső csőátmérő (mm): 3-16 mm
  • Csőátmérő kívül (inch): 1/8-5/8 ″
  • Hossz [mm]: 55 mm
  • Súly: 102 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz