GFN 5J IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003151
EAN / GTIN 7291075210545
Gyártó száma 6003151
L-szám L23930 180

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,25 mm, vágási szélesség (CW) 5,02 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 5,02 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,2 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz