Második kapaszkodó 45°-os lépcsőhöz, 14 lépcsőfokok

Cikkszám: 600314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600314
    EAN / GTIN 4031405003149
    Gyártó száma 600314
    L-szám L90110 1084

    Leírás

    Leírás:

    • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 60°-os lépcsőkhöz második korlát szükséges.

    Jellemző:

    • Az építés típusa: 45°
    • Az építés típusa: 45°
    • Szélesség: 50 mm
    • Átmérő: 40 mm
    • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépések/fokok száma: 14 fokozat

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz