GFN 1.6J IC1028 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003134
EAN / GTIN 7291075210484
Gyártó száma 6003134
L-szám L23930 161

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,6 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban