PENTA 24N178J018 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6003116
EAN / GTIN 7291075151312
Gyártó száma 6003116
L-szám L24080 66

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,18 mm, vágási mélység, max (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 1,78 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,18 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,78 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz