PENTA 24N100J006 IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6003093
EAN / GTIN 7291075151213
Gyártó száma 6003093
L-szám L24080 20

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,06 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,06 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,07 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz