Második kapaszkodó 45°-os lépcsőhöz, 8 lépcsőfok

Cikkszám: 600308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600308
EAN / GTIN 4031405003088
Gyártó száma 600308

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 60°-os lépcsőkhöz második korlát szükséges.

Jellemző:

  • Az építés típusa: 45°
  • Az építés típusa: 45°
  • Szélesség: 50 mm
  • Átmérő: 40 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 8 fokozat