DGL 4003C-4D IC1028 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6003079
    EAN / GTIN 7291075206418
    Gyártó száma 6003079
    L-szám L23940 1885

    Leírás

    Leírás:

    Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,9 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,2 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,08 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 18,9 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz