• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DGN 1402J IC1028 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003055
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003055
EAN / GTIN 7291075153521
Gyártó száma 6003055
L-szám L23940 1801

Leírás

Leírás:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, max. hloubka řezu (CDX) 15 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz