DGR 3102J-15D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6003038
    EAN / GTIN 7291075207569
    Gyártó száma 6003038
    L-szám L23940 1721

    Leírás

    Leírás:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 21 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 3,1 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 21 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz