DGN 6303C IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003032
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003032
EAN / GTIN 7291075043518
Gyártó száma 6003032
L-szám L23940 1717

Leírás

Leírás:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,35 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,35 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,4 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,15 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,1 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz