DGL 3100JS-6D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003028
EAN / GTIN 7291075207507
Gyártó száma 6003028
L-szám L23940 1704

Leírás

Leírás:

Oddělovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, max. hloubka řezu (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 20,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3,1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz