DGR 2400WP-12D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6002933
    EAN / GTIN 7291075208283
    Gyártó száma 6002933
    L-szám L23940 1551

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,05 mm, vágási mélység, max (CDX) 6 mm, vágási szélesség (CW) 2,39 mm, teljes hossz (OAL) 20,4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 20,4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz