DGR 1900WP-12D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002931
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002931
EAN / GTIN 7291075208276
Gyártó száma 6002931
L-szám L23940 1570

Leírás

Leírás:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 1,9 mm, celková délka (OAL) 19,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,9 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz