GFL 3S - 8D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002905
EAN / GTIN 7291075055832
Gyártó száma 6002905
L-szám L23930 532

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,03 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz