Védőkesztyű uvex Athletic Lite 60027 méret 7

Cikkszám: 6002727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cikkszám 6002727
    EAN / GTIN 4048612108970
    Gyártó száma 6002727

    Leírás

    Leírás:

    Az új uvex Athletic Lite szerelőkesztyű kényelmes, „vékony” kialakítással pontos munkavégzést tesz lehetővé nagy kényelemmel. A szoros, ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően a munkadarabok nagyon jól érezhetők és megfoghatók. A finoman strukturált és nyitott póréú mikrohab bevonat nagyon lélegzővé teszi a kesztyűk-t, ami csökkenti a túlzott izzadást. Az eredmény: Fáradságmentes munka egész nap.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz