Védőkesztyű uvex Athletic Lite 60027 méret 12

Cikkszám: 6002712
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
Cikkszám 6002712
EAN / GTIN 4048612108864
Gyártó száma 6002712

Leírás

Leírás:

Az új uvex Athletic Lite szerelőkesztyű kényelmes, „vékony” kialakítással pontos munkavégzést tesz lehetővé nagy kényelemmel. A szoros, ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően a munkadarabok nagyon jól érezhetők és megfoghatók. A finoman strukturált és nyitott póréú mikrohab bevonat nagyon lélegzővé teszi a kesztyűk-t, ami csökkenti a túlzott izzadást. Az eredmény: Fáradságmentes munka egész nap.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban