GFR 2JS - 6D IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002690
EAN / GTIN 7291075211283
Gyártó száma 6002690
L-szám L23930 458

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,02 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz