GFL 3 - 8D IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002593
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002593
EAN / GTIN 7291075055573
Gyártó száma 6002593
L-szám L23930 368

Leírás

Leírás:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz