GFR 2 - 8D IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002443
EAN / GTIN 7291075055474
Gyártó száma 6002443
L-szám L23930 275

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,16 mm, vágási szélesség (CW) 2,2 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,11 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz