DGN 6303J IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002400
EAN / GTIN 7291075153330
Gyártó száma 6002400
L-szám L23940 226

Leírás

Leírás:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,35 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,35 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,25 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz