PowerMaxx BH 12 BL 16 akkus fúrókalapács

Cikkszám: 600207800
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600207800
EAN / GTIN 4061792191624
Gyártó száma 600207800

Leírás

Leírás:

  • Nagyon könnyű, kompakt akkus fúrókalapács kefe nélküli motorral a fáradságmentes fúráshoz bármilyen munkapozícióban
  • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erős a használatban
  • Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Fúrókalapács 2 funkcióval: Kalapácsfúrás és fúrás
  • Metabo VibraTech (MVT): Egészségbarát, fáradságmentes munkavégzés még folyamatos használat mellett is
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • A motor elektronikus biztonsági leállítása a betétes szerszám elakadásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • LED munkalámpa a fúrási hely optimális áttekintéséhez
  • LiHD akkumulátorcsomag a maximális teljesítményért, rendkívül hosszú üzemidő és élettartam

    Szállítási terjedelem
  • Kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító, 2 LiHD akkumulátorcsomag (12 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 16 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 68 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 20 mm
  • Súly akkumulátorral: 2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.7 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 12.1 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 730 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 1.3 J
  • Max. ütések száma: 5250 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-plus

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz