MH 5 vésőkalapács

Cikkszám: 600147500
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
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Gyártó száma 600147500

Leírás

Leírás:

  • Metabo VibraTech (MVT): Beépített csillapító rendszer a rezgések csökkentésére az egészségvédelem érdekében
  • Optimális hőelvezetés és alacsony súly a magnéziumból öntött fogaskerékháznak köszönhetően
  • Húzható kapcsoló a kényelmes véséshez folyamatos használat mellett
  • Változtatható íjfogantyú 360°-ban elforgatható és szögbe állítható az optimális munkapozícióhoz

    Szállítási terjedelem
  • Tálcás fogantyú, kenőanyag a szerszám behelyezett végéhez, tisztítókendő, műanyag tok.

Jellemző:

  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 5.6 kg
  • Kábelhossz: 6 m
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 7.1 J
  • Max. ütések száma: 3000 /min
  • Vésés: 12.3 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.67 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz