GSFN 2.4 IC20 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6001342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6001342
    EAN / GTIN 7291075030280
    Gyártó száma 6001342
    L-szám L24110 8

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási szélesség (CW) 2,41 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,41 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz