SXE 425 TurboTec excenter csiszoló

Cikkszám: 600131000
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
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600131000
EAN / GTIN 4007430164315
Gyártó száma 600131000
L-szám L01750 462

Leírás

Leírás:

  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus fordulatszámon történő munkavégzéshez
  • Szabályozó kerék a fordulatszám előválasztásához
  • TurboBoost: További erőtartalékok bekapcsolása a maximális anyageltávolításhoz
  • Teljesítményszabályozó rendszer: Nincsenek csiszolási nyomok, amikor a futó gépet az anyagra helyezik
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Elvehető kiegészítő fogantyú
  • Porvédett golyóscsapágyak a gép hosszú élettartamáért
  • Robusztus csapágyház öntött alumíniumból
  • Egyszerűen üríthető textilporzsák a porzsák nélküli munkavégzéshez
  • Power Control System porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • Szívási lehetőség egy univerzális vákuum csatlakoztatásával
  • Multifuratos csiszolótárcsa a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag-élettartam érdekében

    Szállítási terjedelem
  • Tépőzáras ″multifuratos″ csiszolótárcsa, Hatszögletes csavarkulcs, levehető kiegészítő fogantyú, textil porzsák.

Jellemző:

  • A alátétlapka átmérője: 125 mm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 4200 - 11000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 320 W
  • Csiszolási felület: 3.5 m/s²
  • Polírozás: 4.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 82 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)
  • Oszcilláló kör: 5 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8400 - 22000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban