Csillag-villáskulcs UD profil 13 mm

Cikkszám: 6001130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6001130
EAN / GTIN 4010886600115
Gyártó száma 6001130
L-szám L60160 240

Leírás

Leírás:

DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
5 és 5,5 mm-es méret hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-os kurblis és ferde, UD profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
* Nem szabványosított

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Súly [font]: 0,180 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 19,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 30 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 10,2 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 6 mm
  • Eltolt magasság 1: 16,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 10°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 13
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs