Tűzihorganyzott acél Akna létra 300mm szabad szélesség 11 lépcsőfok

Cikkszám: 60011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 11
Anyag Tűzihorganyzott acél
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60011
EAN / GTIN 4031405600119
Gyártó száma 060011

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 300 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 3080 mm
  • Tiszta szélesség: 300 mm
  • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 11 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Fellépő szélessége: 300 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák