Nyomaték csavarhúzók

Cikkszám: 6001-5.4/3
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6001-5.4/3
EAN / GTIN 4000896141692
Gyártó száma 6001-5.4/3
L-szám L60140 1513

Leírás

Leírás:

  • Minden kis nyomatékú csavarkötéshez, pl. Tárcsafékek a kerékpáron
  • Jelentősen észrevehető és hallható nyomaték-kioldás, ha a beállított nyomatékot csorgatással éri el.
  • Nyomatékfunkció nélküli kioldás
  • A nyomatékértékek gyors és pontos beállítása szögcsavarhúzóval (HAZET 2100-06, tartozék)
  • Dugaszolható bittartó mágnessel minden hatszögleKarosszéria szintező foglalattal rendelkező bithez 6,3 = 1/4 hüvelykes meghajtó vagy HAZET adapter 2304 négyszögletes foglalathoz való csatlakozáshoz 6,3 = 1/4 hüvelykes dugókulcs betétek HAZET 850
  • Pontosság (Karosszéria szintezőrés) az EN ISO 6789 szabvány alapján
  • Tartalom:
    Nyomatékkulcs fogantyú 2239-7-es bepattintható bittartóval, 2100-06-es sarokcsavarozó
  • Műanyag fogantyú
  • Németországban készült
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Nm min-max: 3 – 5,4 Nm
  • Tolerancia: 6%
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra
  • Eszközök száma: 3