FSR 200 Intec csiszológép

Cikkszám: 600066500
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600066500
Másolás
EAN / GTIN 4007430153128
Másolás
Gyártó száma 600066500
Másolás
L-szám L01750 170
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és kézreálló gép a kényelmes egykezes kezeléshez
  • Nagyon jó súly/teljesítmény arány, ezért ideális a fej feletti munkavégzéshez
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Porvédett golyóscsapágyak a gép hosszú élettartama érdekében
  • Robusztus rögzítő rendszer a csiszolópapírhoz tépőzárral és anélkül
  • Porgyűjtő kazetta szűrővel a porszívó csatlakoztatása nélküli munkavégzéshez
  • Vákuumozási lehetőség egy adapterrel (tartozék)

    Szállítási terjedelem
  • Porszóró, porgyűjtő kazetta, 1 hajtogatott szűrő, műanyag tok.

Jellemző:

  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.3 kg
  • Kábelhossz: 2.8 m
  • Sebesség üresjáratban: 13000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 200 W
  • Csiszolási felület: 3 m/s²
  • Hangnyomásszint: 76 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 87 dB(A)
  • Csiszolólemez: 114 x 102 mm (1/4 Sheet)
  • Oszcilláló kör: 1.4 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 26000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz