GFF 6N IC635 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000036
EAN / GTIN 7291075261967
Gyártó száma 6000036
L-szám L23930 107

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló / esztergáló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 6 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 44 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,2 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz