GFF 3R IC635 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000024
EAN / GTIN 7291075054538
Gyártó száma 6000024
L-szám L23930 566

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 55 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 30 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,15 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz