GFF 2N IC656 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000009
EAN / GTIN 7291075261868
Gyártó száma 6000009
L-szám L23930 550

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 2,1 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,13 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz