• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Nedves/száraz padlószívófej, DN 35, 300 mm

Cikkszám: 6.906-512.0
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6.906-512.0
EAN / GTIN 4039784009219
Gyártó száma 6.906-512.0
L-szám L00940 1727
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az alapos nedves és száraz tisztításhoz, valamint a finom por és durva szennyeződés eltávolításához: Nedves/száraz padlószívófej DN 35-ben, 300 mm munkaszélességgel a Kärcher nedves/száraz porszívókhoz. Az NT padlószívófej robusztus műanyagból készült, oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal és könnyen cserélhető gumi ajkakkal rendelkezik. Az alacsony súly lehetővé teszi a könnyű kezelést.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 300 x 150 x 80
  • Szélesség: 300 mm
  • súly csomagolással együtt: 0,3 kg
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: DN 35

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz