Szemcsés lehúzólap H×Sz×Ma 33×10,5×5 mm B115

Cikkszám: 599760 B115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Gyémánt bevonat hossza 15 mm
    Gyémánt bevonat szélessége 10 mm
    Gyémánt bevonat magassága 1,15 mm
    Termék fajtája Lehúzólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 599760 B115
    EAN / GTIN 9003174777533
    Gyártó száma 477753

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszer használatos lehúzólap, oldalsó szinterezéssel.
    Bevonat hossz 15 mm, bevonat szélessége 10 mm, bevonat vastagsága 1,15 mm.

    Felhasználás:

    Egyenes és egyszerű köszörűkorong profilokhoz kör- és síkköszörű gépeken.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz