Kivitel:
Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzók egyszer használatos szerszámok, vagyis kopási határuk után azokat teljesen le kell cserélni. (A foglalatban való áthelyezés nem lehetséges).
Kulcsfelülettel az egyszerűbb leszerelés érdekében.
Egyszer használatos egyszemcsés gyémánt lehúzó.
Felhasználás:
Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyes és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási körülmények (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat.
Egyenes, enyhén konkáv és konvex köszörűkorong profilok külső palást, sík, belső palást és csúcsnélküli köszörüléséhez. Feltétlenül ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre (dőlés 3° – 15° a köszörűkoron középpontjához képest mindkét tengelyirányban). Az egyenletes kopás érdekében a lehúzót rendszeres időközönként forgassa el a tartóban 90°-kal.