Lehúzókorong AV500 lehúzó készülékhez, Típus: SC70

Cikkszám: 599650 SC70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 70
Specifikáció 1C70M5V15
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 25 mm
Furat ⌀ H 12,7 mm
Köszörűkorong szemcsézete 181-91 µm
Köszörűkorong mérete ⌀ ≥ 200; szélesség ≥ 20 mm
Termék fajtája Lehúzó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Gyártó száma 7035

Leírás

Kivitel:

Szilíciumkarbid, fekete.

Felhasználás:

Gyémánt és CBN köszörűkorongok lehúzásához. Ezt követően élezés érdesítő kővel; szárazon használja.

Alkalmazható:

599600 sz. AV500 lehúzó készülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz