27IR Q 60 IC250 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5992525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5992525
EAN / GTIN 7291075035766
Gyártó száma 5992525
L-szám L23960 668

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menetemelkedés, max (TPX) 6 mm, menetemelkedés, min (TPN) 5,5 mm, menet per hüvelyk max (TPIX) 4,5 szál / ″, menet per hüvelyk min.. (TPIN) 4 szál/”

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 6 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 5,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 4,5 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 4 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: